onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68052287 品番74ACT14SCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:AC 寸法(mm)8.75×4×1.5 タイプロジック:インバータ 出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6 1チップ当たりのエレメント数6 最大伝播遅延時間@最大CL13.5ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする