onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68052305
品番
MM74HC273WMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●セット/リセット:リセット●論理回路:74HC
タイプ
ロジック:D タイプ
入力
CMOS
ピン数(ピン)
20
トリガー
正エッジ
極性
非反転
動作温度(℃)
(Max)+85
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
170ns
出力タイプ
LSTTL