onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052314
品番
MM74HC373WMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●ラッチエレメント:Dタイプ●ラッチモード:透明●論理回路:74HC
長さ(mm)
13.01
寸法(mm)
13.005×7.595×2.642
高さ(mm)
2.642
ビット
8bit
ピン数(ピン)
20
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2
出力タイプ
3ステート