onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68052330 品番MM74HC541WMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:150pF●論理回路:74HC 寸法(mm)13.005×7.595×2.34 タイプロジック:バッファ 入力LS-TTL 出力電流(mA)低レベル:(Max)7.8、高レベル:(Max)7.8 ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)6 最大伝播遅延時間@最大CL208ns 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする