仕様MIni-Lockヘッダ、53375シリーズ. これらのMolex Mini-Lock 53375シリーズヘッダは、ポジティブロック又はフリクションロックハウジングに対応しています。高い壁は、ガイドの役割を果たすだけでなく、端子を保護します。 Mini-LockヘッダのキンクPCテールにより、基板に対する保持力がさらに向上します。 51103シリーズハウジングとかん合
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズMini-Lock
定格電圧(V)250
表面処理コンタクト:錫
行数1
結線方法はんだ
シリーズ番号53426
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル