8/23より値下げ!現場を応援
MOC3022VM onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022VM onsemi 68052549

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022VM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052549
品番
MOC3022VM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)値下げ
669
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:AC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(Vrms)
5300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする