onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052689
品番
MM74HC595M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
論理回路:74HC
寸法(mm)
10×4×1.5
タイプ
ロジック:シフトレジスター
ピン数(ピン)
16
モード
(動作/操作)シリアル、パラレル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)6
エレメント数
1
ステージ数
8
方向性タイプ
単方向