onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68052960
品番
MM74HC14M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
論理回路:74HC
寸法(mm)
8.75×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:インバータ シュミット トリガー
入力
タイプ:CMOS
出力電流(mA)
低レベル:(Max)4、高レベル:(Max)-5.2
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
最大伝播遅延時間@最大CL
188 ns @ 50 pF
出力タイプ
CMOS