onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68052996
品番
QED234
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
指向半値角:40°
寸法(mm)
6.1 Dia.×8.77
ピーク波長(nm)
940
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
実装タイプ
スルーホール実装
最大供給電圧(V)
1.6
放射強度(mW/sr)
27 (Minimum)
材質(LED)
AlGaAs、GaAs