onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 945nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 4.44 x 5.08mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053005
品番
QEE113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
指向半値角:50°
寸法(mm)
4.44×4.44×5.08
ピーク波長(nm)
945
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
実装タイプ
スルーホール実装
最大供給電圧(V)
1.5
放射強度(mW/sr)
12
材質(LED)
GaAs