onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053267
品番
MM74HC08M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
論理回路:HC
タイプ
ロジック:AND
入力種類
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)
(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)
(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
20 ns @ 15 pF
ゲートあたりの入力数
2
出力タイプ
LSTTL