電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68053285 品番MM74HC125M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●伝播遅延テスト条件:45pF●論理回路:HC タイプロジック:バッファ ピン数(ピン)14 動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 1チップ当たりのエレメント数1 低レベル出力電流(mA)(Max)7.8 高レベル出力電流(mA)(Max)7.8 最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 45 pF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする