onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053355
品番
MM74HC74AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
論理回路:HC
寸法(mm)
8.75×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:D タイプ
入力種類
シングルエンド
ピン数(ピン)
14
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
225 ns @ 50 pF
出力タイプ
Dタイプフリップフロップ