onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68053416 品番BCV26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダーリントントランジスタ、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大連続コレクタ電流(A)1.2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大エミッタ-ベース間電圧(V)10 最大コレクタカットオフ電流(mA)0.0001 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1 最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)1.5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)40 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする