onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053678
品番
4N32SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
100μs
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.5
最大電流変換率(%)
500
絶縁電圧(Vrms)
2500
最大入力電流(A)
3