onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32VM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68053687 品番4N32VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり タイプ入力電流:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間5μs 標準降下時間100μs 出力デバイスダーリントン 最大順方向電圧(V)1.5 最大電流変換率(%)500 絶縁電圧(Vrms)2500 最大入力電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする