仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC
寸法(mm)13×7.6×2.35
タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ
入力種類シングルエンド
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 3.3 V
出力タイプ3ステート