onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68053940 品番MM3Z5V6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法(mm)1.7×1.3×1 ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大パワー消費(mW)200 最大逆漏れ電流(nA)900 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする