仕様メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)高速、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.25
ピーク逆繰返し電圧(V)70
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2
ピーク逆回復時間(ns)6
最大連続順方向電流(mA)715