onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68054046 品番RS1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.75 幅(mm)2.95 寸法(mm)4.75×2.95×2.2 高さ(mm)2.2 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 1チップ当たりのエレメント数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする