TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68054150
品番
TS19371CX6 RFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイタイプ:LED、LEDドライバ、Taiwan Semiconductor
長さ(mm)
3.1
幅(mm)
1.7
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
30
実装タイプ
表面実装
最大供給電流(mA)
3
セグメント数
126