onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 整流ダイオード, 1A, 90V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 850mV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68054229
品番
SS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
90
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
40
最大連続順方向電流(A)
1