仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)2.9×1.3×1.04
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大ドレイン-ソース間電圧(V)15
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)30
最大ゲート-ソース間電圧(V)-35
トランジスタ構成シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)20
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28
ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28