onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード68054369 品番NC7SV08P5X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor、伝播遅延テスト条件:30pF、論理回路:TinyLogic ULP-A タイプロジック:AND 入力種類CMOS ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)0.9 、(Max)3.6 低レベル出力電流(mA)(Max)24 高レベル出力電流(mA)(Max)-24 最大伝播遅延時間@最大CL5.3 ns @ 30 pF エレメント数1 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする