onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(73個) 注文コード68054500 品番74ACT244MTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:74ACT 寸法(mm)6.5×4.4×0.9 タイプロジック:バッファ、 ドライバ 入力種類シングルエンド インターフェースバッファ&ラインドライバIC ピン数(ピン)20 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5 低レベル出力電流(mA)(Max)24 高レベル出力電流(mA)(Max)24 最大伝播遅延時間@最大CL12.5 ns @ 50 pF 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする