onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(73個) 注文コード68054509 品番74VHC541MTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様論理回路:74VHC、74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS 寸法(mm)6.5×4.4×0.9 高さ(mm)0.9 タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ 入力種類TTL チャンネル数8 ピン数(ピン)20 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 低レベル出力電流(mA)(Max)8 高レベル出力電流(mA)(Max)-8 最大伝播遅延時間@最大CL12 ns @ 50 pF シュミットトリガー入力なし 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする