日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス 圧着 59370-8000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054755
品番
59370-8000
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
2.0 mm圧着端子、59370シリーズ
適合電線(mm
2
)
(Min)0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
59370
併用可能製品
MicroTPA / MUOコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20