onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054807
品番
1N4148WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1
寸法
1.8 x 1.35 x 1mm
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
最大順方向電流(mA)
300
最大ダイオードキャパシタンス(pF)
4
最大逆電圧(V)
75