onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68054816 品番BC557BTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-100 トランジスタタイプPNP 最大動作周波数(MHz)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする