HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A3Bシリーズ 圧着 A3B-2630SCFC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054895
品番
A3B-2630SCFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シリーズ
A3B
最大電流(A)
1
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15