仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)コモンカソード
整流方式ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)800
ピーク逆繰返し電圧(V)30
ピーク非繰返し順方向サージ電流(mA)600
ピーク逆回復時間(ns)5
最大連続順方向電流(mA)200