onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi Nチャンネル JFET, 0.4 V, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68055279
品番
BSR58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
寸法
2.9 x 1.3 x 0.97mm
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
8 to 80
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
40