仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン200, 420
最大動作周波数(MHz)1