仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-30
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)-100
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン420
最大動作周波数(MHz)10