仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40
最大パワー消費(mW)625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)-200
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)250