仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)4.5
最大パワー消費(mW)200
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)84