仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)1.91 (Dia.)×4.56
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)-65 (Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)1600 @ 0.25 mA、 17 @ 20 mA
最大パワー消費500 mW