HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058036
品番
LF07WBR-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数
6
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
亜鉛
シェルサイズ
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85