HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF07WBJ-3S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058517
品番
LF07WBJ-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数
3
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
シェルサイズ
7
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85