Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059436
品番
LM2941S/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)
5→20
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
10 mV/V
ラインレギュレーション
10 mV/V
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
可変