onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68059960 品番KSP44TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-92 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400 最大パワー消費(mW)625 最大エミッタ-ベース間電圧(V)66 最大コレクタ-ベース間電圧(V)500 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)300 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン50 最大動作温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする