HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11GZ-8DP-2V(20)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
68060617
品番
DF11GZ-8DP-2V(20)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート