HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13G-2630SCFA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9個)
注文コード
68060696
品番
DF13G-2630SCFA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
シリーズ
DF13
動作温度(℃)
(Min)-35、(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです
最大接触抵抗(mΩ)
30