曜日別特売
DF11-8DP-2DSA(08) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機) 68061500

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68061500品番DF11-8DP-2DSA(08)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする