HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061527
品番
DF13-20DS-1.25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.65
幅(mm)
5.2
ピッチ(mm)
1.25
極数
20
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF13シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート