※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rcmm
注文コード
68061763
品番
MGQL100-150-M9B
参考基準価格(税別)
¥125,950
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rcmm
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
150