onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, KSP42TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061895
品番
KSP42TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
寸法(mm)
4.58×3.86×4.58
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
300
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
500
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
40
最大パワー消費
625 mW