onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, KSC5502DTM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061920
品番
KSC5502DTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
12
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
1200
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
2
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
12
最大動作周波数(MHz)
1
最大パワー消費
50 W