曜日別特売
MGQL12-30-M9NS MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMC 68061964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8mm注文コード68061964品番MGQL12-30-M9NS
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8mm仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9N、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする