HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(21個)
注文コード
68062236
品番
DF13A-2P-1.25H(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
極数
2
シリーズ
DF13
定格電圧
29.9 V 、 150.0 V ac
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル